Kč67820.00
Bez DPH
Kč82062.20
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Přístroj na zkoušení tvrdosti dle Rockwella - Číslo 150R
Pro zkoušení tvrdosti slitin, kalených a nekalených ocelí, a to s použitím ocelové kuličky nebo diamantu jako vnikacího tělesa pro měření Rockwellovy tvrdosti A, B & C. Vyroben dle BS 891 : 1962 a IS 3804 : 1966.
Měřicí rozsahy: 20-88HRA (Zkušební síla: 588.4N/60kgf), 20-100HRB (Zkušební síla: 980.7N/100kgf), 20-70HRC (Zkušební síla: 1471N/150kgf).
Maximální výška zkušebního vzorku: 80mm s ochranným pláštěm šroubu, 170mm bez pláště. Hloubka hrdla: 135mm. Rozměry: 466 x 238 x 630mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | Změřte jednotky měření Rockwell A, B & C |
EAN | 5036140072831 |
ECLASS Code | 27209000 |
Měřítko | Newtony; Kilogramová síla |
Normy splněny | ISO 6508-2:1999 |
Rozsah měření | 20 - 100HRB 20 - 70HRC |
Typ displeje | Analogový |
Typ produktu | Stolní tvrdoměr |
UNSPSC Code | 41114611 |
Zkušební cyklus | Manuál |