Kč157.00
Bez DPH
Kč189.97
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
V průmyslové kvalitě, s kalenými a leštěnými lístky, které lze složit do ocelového pouzdra.
Pro snadnou identifikaci jsou lístky zřetelně označeny.
Imperiální soustava jednotek: Vyrobeny podle BS 957 : 1941 Part 1.
Rozsah :
10 měrek: .0015", .002", .003", .004", .006", .008", .010", .012", .015", .025".
18 měrek: .0015", .002", .0025", .004", .005", .006", .007", .008", .009", .010", .011", .012", .014", .015", .019", .020", .024", .025".
26 měrek: .0015", .002", .0025", .003", .004", .005", .006", .007", .008", .009", 010", .011", .012", .013", .014", .015", .016", .017", .018", .019", .020", .021", .022", .023", .024", .025".
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Čepele jsou jasně označeny pro snadnou identifikaci Kalené a leštěné kuželové čepele |
EAN | 5036140003200 |
Hmotnost 1 Ks | 65g |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | DIN 2275 |
Počet listů | 18 |
Systém měření | Imperiální |
UNSPSC Code | 41111617 |