noscriptKennedy Spároměry lístkové 4" 13m | Cromwell Tools

Kennedy

Spároměry lístkové 4" 13m

SKU:

KEN5180740K

Kč125.00

Bez DPH

Kč151.25

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    V průmyslové kvalitě, s kalenými a leštěnými lístky, které lze složit do ocelového pouzdra. Pro snadnou identifikaci jsou lístky zřetelně označeny.


    Metrické: Vyrobeny podle BS 957: 1969 Part 1 (metrické).
    Rozsah:
    10 měrek: .05, .10, .15, .20, .30, .40, .50, .60, .70, .80mm.
    13 měrek: .05, .1, .15, .2, .25, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1mm.
    20 měrek: .05, .1, .15, .2, .25, .3, .35, .4, .45, .5, .55, .6, .65, .7, .75, .8, .85, 9, .95, 1mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka čepele

    100mm

    Doplňkové funkce

    Čepele jsou jasně označeny pro snadnou identifikaci Kalené a leštěné kuželové čepele

    EAN

    5036140003231

    Hmotnost 1 Ks

    13g

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 2275

    Počet listů

    13

    Rozsah měření

    0.05 - 1.00mm

    Systém měření

    Metrické

    UNSPSC Code

    41111617