Kč98.00
Bez DPH
Kč118.58
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
V průmyslové kvalitě, s kalenými a leštěnými lístky, které lze složit do ocelového pouzdra. Pro snadnou identifikaci jsou lístky zřetelně označeny.
Metrické: Vyrobeny podle BS 957: 1969 Part 1 (metrické).
Rozsah:
10 měrek: .05, .10, .15, .20, .30, .40, .50, .60, .70, .80mm.
13 měrek: .05, .1, .15, .2, .25, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1mm.
20 měrek: .05, .1, .15, .2, .25, .3, .35, .4, .45, .5, .55, .6, .65, .7, .75, .8, .85, 9, .95, 1mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka čepele | 100mm |
Doplňkové funkce | Kalené a leštěné kuželové čepele |
EAN | 5036140003224 |
Hmotnost 1 Ks | 10g |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | DIN 2275 |
Počet listů | 10 |
Rozsah měření | 0.05 - 0.80mm |
Systém měření | Metrické |
UNSPSC Code | 41111617 |