noscriptKennedy Spároměry lístkové 4" 10m | Cromwell Tools

Kennedy

Spároměry lístkové 4" 10m

SKU:

KEN5180610K

Kč98.00

Bez DPH

Kč118.58

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    V průmyslové kvalitě, s kalenými a leštěnými lístky, které lze složit do ocelového pouzdra.
    Pro snadnou identifikaci jsou lístky zřetelně označeny.


    Imperiální soustava jednotek: Vyrobeny podle BS 957 : 1941 Part 1.
    Rozsah :
    10 měrek: .0015", .002", .003", .004", .006", .008", .010", .012", .015", .025".
    18 měrek: .0015", .002", .0025", .004", .005", .006", .007", .008", .009", .010", .011", .012", .014", .015", .019", .020", .024", .025".
    26 měrek: .0015", .002", .0025", .003", .004", .005", .006", .007", .008", .009", 010", .011", .012", .013", .014", .015", .016", .017", .018", .019", .020", .021", .022", .023", .024", .025".


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Čepele jsou jasně označeny pro snadnou identifikaci Kalené a leštěné kuželové čepele

    EAN

    5036140003194

    Hmotnost 1 Ks

    40g

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 2275

    Počet listů

    10

    Systém měření

    Imperiální

    UNSPSC Code

    41111617