Kennedy

Spároměry lístkové 7,6m x 12,7mm x 0,20mm

SKU:

KEN5193200K

Kč618.00

Bez DPH

Kč747.78

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Tento praktický výrobek je uložen v zásobníku na praktických dáv­kovacích cívkách. Zásobu spároměrných lístků je užitečné mít pro případ, kdy je např. zapotřebí odříz­nout po­žadovanou délku pro nastavení zdvi­hátek ventilů, zapa­lo­vacích sví­ček, kontaktů v rozdělovači, pro kon­trolu vůle v ložis­kách a ozubených sou­kolích, lícování pístů, kroužků a če­pů, kalib­raci úzkých drážek apod. Lístky jsou také uži­teč­né jako vyrovnávací podložky v přípravcích a při práci s ma­tricemi. Dodáváme v pev­ném plastovém pouzdře s navijá­kem. Mož­nost odvíjení minimalizuje pří­padné náhodné poškození. Jsou vyrobe­ny z nej­jakostnější oceli. Každých 150mm je oz­načeno ryskou. Tloušťky jsou vyznačeny v setinách milimetru. Pouzdro umožňuje bezodpadově odříznout požadovanou délku.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka čepele

    7600mm

    Doplňkové funkce

    Funkce převíjení zpět

    EAN

    5036140112599

    Materiál

    Ocel

    Počet listů

    1 tekercs

    Rozsah měření

    0.2mm

    Systém měření

    Metrické

    UNSPSC Code

    41111617