Kennedy

Měrka pásová 300mm x 12,7mm x 0,06mm

SKU:

KEN5191060K

Kč48.00

Bez DPH

Kč58.08

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Používání těchto měrek je velmi rozší­řeno ve výrobě a servisu osobních, ná­kladních automobilů a zemědělských stro­jů a dále při výrobě přípravků, měrek a při experimentální práci. Metrické velikosti dodáváme v pásech o délce 300mm, šířce 12.7mm a 14 různých tloušťkách od 0.03 do 0.50mm. Měrky mají zaoblené konce, proto se s nimi pracuje mnohem pohodlněji. Každý kus je v samostatně zabalen, s praktickým otvorem 5mm (3/16”) pro zavěšení. Dodáváme také imperiální velikosti.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka čepele

    300mm

    Doplňkové funkce

    12.7mm wide

    EAN

    5036140112353

    Materiál

    Ocel

    Počet listů

    1

    Rozsah měření

    0.06mm

    Systém měření

    Metrické

    UNSPSC Code

    41111617