Kč698.00
Bez DPH
Kč844.58
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tento praktický výrobek je uložen v zásobníku na praktických dávkovacích cívkách. Zásobu spároměrných lístků je užitečné mít pro případ, kdy je např. zapotřebí odříznout požadovanou délku pro nastavení zdvihátek ventilů, zapalovacích svíček, kontaktů v rozdělovači, pro kontrolu vůle v ložiskách a ozubených soukolích, lícování pístů, kroužků a čepů, kalibraci úzkých drážek apod. Lístky jsou také užitečné jako vyrovnávací podložky v přípravcích a při práci s matricemi. Dodáváme v pevném plastovém pouzdře s navijákem. Možnost odvíjení minimalizuje případné náhodné poškození. Jsou vyrobeny z nejjakostnější oceli. Každých 150mm je označeno ryskou. Tloušťky jsou vyznačeny v setinách milimetru. Pouzdro umožňuje bezodpadově odříznout požadovanou délku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka čepele | 7600mm |
Doplňkové funkce | Funkce převíjení zpět |
EAN | 5036140112551 |
Materiál | Ocel |
Počet listů | 1 tekercs |
Rozsah měření | 0.03mm |
Systém měření | Metrické |
UNSPSC Code | 41111617 |