Kennedy

Spároměry lístkové 25FT x 1/2" x 0,001"

SKU:

KEN5192020K

Kč2980.00

Bez DPH

Kč3605.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tento praktický výrobek je uložen v zásobníku na praktických dáv­kovacích cívkách. Zásobu spároměrných lístků je užitečné mít pro případ, kdy je např. zapotřebí odříz­nout po­žadovanou délku pro nastavení zdvi­hátek ventilů, zapa­lo­vacích sví­ček, kontaktů v rozdělovači, pro kon­trolu vůle v ložis­kách a ozubených sou­kolích, lícování pístů, kroužků a če­pů, kalib­raci úzkých drážek apod. Lístky jsou také uži­teč­né jako vyrovnávací podložky v přípravcích a při práci s ma­tricemi. Dodáváme v pev­ném plastovém pouzdře s navijá­kem. Mož­nost odvíjení minimalizuje pří­padné náhodné poškození. Jsou vyrobe­ny z nej­jakostnější oceli. Každých 150mm je oz­načeno ryskou. Tloušťky jsou vyznačeny v setinách milimetru. Pouzdro umožňuje bezodpadově odříznout požadovanou délku.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Funkce převíjení zpět

    EAN

    5036140112445

    Materiál

    Ocel

    Počet listů

    1 tekercs

    Systém měření

    Imperiální

    UNSPSC Code

    41111617