Oxford

Hlavice středová pro OXD3303850K

SKU:

OXD3303870K

MPN:

.

Kč945.00

Bez DPH

Kč1143.45

s DPH

SKLADEM (28)

    Přehled

    Kalené a frézované plochy pro odolnost vůči otěru. Ve středu umístěná vodováha úhloměru umožňuje neomezený pohled. Přesné pravítko s hluboce vrytými stupni na obou stranách pro snadný odečet a dlouhou životnost. Úhloměr má plnou 360° stupnici, značenou 0 - 180°- 0, vč. vodováhy. Pravoúhlá hlavice poskytuje následující pevné úhly: 45° a 90°. Středová hlavice poskytuje pevný úhel 90° zjištění středu válcových tyčí do průměru 120 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Doplňkové funkce

    Rögzített 90° szög

    EAN

    5036140239661

    ECLASS Code

    21170390

    Materiál hlavy

    Ocel

    Obsahuje

    Pouze náhradní díl

    Počet kusů

    1

    Systém měření

    Metrické

    Typ

    Náhradní sada středové hlavy

    Typ hlavy

    Středová hlava

    UNSPSC Code

    41111600

    Velikost

    90°