Kč1300.00
Bez DPH
Kč1573.00
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Kalené a frézované plochy pro odolnost vůči otěru. Ve středu umístěná vodováha úhloměru umožňuje neomezený pohled. Přesné pravítko s hluboce vrytými stupni na obou stranách pro snadný odečet a dlouhou životnost. Úhloměr má plnou 360° stupnici, značenou 0 - 180°- 0, vč. vodováhy. Pravoúhlá hlavice poskytuje následující pevné úhly: 45° a 90°. Středová hlavice poskytuje pevný úhel 90° zjištění středu válcových tyčí do průměru 120 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | Beosztások 0.5mm és 1/64" növekményekben Hluboce leptané stupnice na obou stranách |
EAN | 5036140239692 |
ECLASS Code | 21170390 |
Materiál | Nerezová ocel |
Obsahuje | Pouze náhradní díl |
Počet kusů | 1 |
Systém měření | Imperiální |
Typ | Pravítko |
UNSPSC Code | 41111600 |
Velikost | 30 cm |