Kč4908.00
Bez DPH
Kč5938.68
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Kalené a frézované plochy pro odolnost vůči otěru. Ve středu umístěná vodováha úhloměru umožňuje neomezený pohled. Přesné pravítko s hluboce vrytými stupni na obou stranách pro snadný odečet a dlouhou životnost. Úhloměr má plnou 360° stupnici, značenou 0 - 180°- 0, vč. vodováhy. Pravoúhlá hlavice poskytuje následující pevné úhly: 45° a 90°. Středová hlavice poskytuje pevný úhel 90° zjištění středu válcových tyčí do průměru 120 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | Elérhető opcionális 600mm/24" vonalzó is. Vylepšený design |
EAN | 5036140239647 |
ECLASS Code | 21170390 |
Hmotnost 1 Ks | 1420g |
Materiál | Nerezová ocel |
Materiál hlavy | Ocel |
Obsahuje | Čtvercová hlava Středová hlava |
Počet kusů | 4 |
Systém měření | Imperiální |
Typ | Kombinované sady |
Typ hlavy | Čtvercová hlava Středová hlava |
UNSPSC Code | 41111600 |
Velikost | 30 cm |