Kč2598.00
Bez DPH
Kč3143.58
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
KCS300
Multifunkční 300mm/12" kombinovaná sada. Může být použita pro měření pravého úhlu, pokosu, hloubky a výšky.
Sada obsahuje:
Pravoúhlá hlava s přesně soustruženými plochami, pevné úhly 45° a 90°, zabudovanou vodováhu, seřizovací matici a rydlo. Úhloměrná hlava s rozsahem úhlů až do 180°, odstupňovaný po 1° s jednou soustruženou plochou, tři drážkované zajišťovací/seřizovací matice a zabudovanou vodováhu. Středová hlava poskytuje pevný 90° úhel pro zjištění středu válcových tyčí do průměru 120 mm. 300/12" pravítko z kalené nerezové oceli, metrické a imperiální míry s odstupňováním 0,5 mm a 1/64".
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Beosztások 1mm, 1/32 és 1°-ban Slouží na měření pravého úhlu, pokosu, hloubky a výšky. |
EAN | 5036140239593 |
ECLASS Code | 21170390 |
Hmotnost 1 Ks | 1380g |
Materiál | Nerezová ocel |
Materiál hlavy | Ocel |
Obsahuje | Čtvercová hlava Középső fej Szögmérő fej |
Počet kusů | 4 |
Systém měření | Imperiální |
Typ | Kombinované sady |
Typ hlavy | Středová hlava Szögmérő fej |
UNSPSC Code | 41111600 |
Velikost | 180° (Öblösfej) Rögzített 45° és 90° (Négyzetes fej) Rögzített 90° és 120mm átmérő (Középfej) |