Kč3949.00
Bez DPH
Kč4778.29
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Give four types of reading - inside, outside, depth and step. Dual reading scale (metric and inch) with 14° bevelled vernier scale for reduced parallax reading error and knurled locking nut. Manufactured from hardened stainless steel for rigidity. Satin finish. Conform to DIN 862.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | Vroubkovaná pojistná matice |
EAN | 5036140154360 |
ECLASS Code | 21170108 |
Hmotnost 1 Ks | 355g |
Materiál | Nerezová ocel |
Normy splněny | DIN 862 |
Opatření | Hloubka Interní Vnější |
Přesnost | +/-0.04mm |
Rozsah měření | 0 - 12 palců 0 - 300 mm |
Stupnice | 0.02 |
Systém měření | Imperiální a metrické |
Typ posuvného měřítka | Vernierovy třmeny |
UNSPSC Code | 41111621 |