noscriptSenator Posuvka digitální plastová 0-150mm/0-6" . | Cromwell Tools

Senator

Posuvka digitální plastová 0-150mm/0-6"

SKU:

SEN3311700K

MPN:

.

Kč558.00

Bez DPH

Kč675.18

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Na měření vnějších, vnitřních rozměrů, krokové měření a měření hloubky. Měření vpalcích, milimetrech a zlomcích. Vyžaduje jednu 3V baterii CR2032. Výrobek je v souladu s normami EN 61000-6-3: 2007 a EN 61000-6-1:2007.
    Rozsah: 0-150mm/0-6"
    Rozlišení: 0.01mm/0.0005"
    Pøesnost: ±0.02mm/±0.008"


    Náhradní baterie Objednací kód EDI-904-3240K


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Doplňkové funkce

    Egy CR2032 3V elemmel működik

    EAN

    5036140259041

    ECLASS Code

    21170108

    Hmotnost 1 Ks

    150g

    MFR Číslo dílu

    PC730F-150

    Normy splněny

    DIN EN ISO 13385-1 2020.

    Opatření

    Hloubka Interní Stupeň Vnější

    Přesnost

    +/-0.08mm

    Rozlišení

    0.01mm

    Rozsah měření

    0 - 150 mm 0 - 6 hüvelykig

    Systém měření

    Imperiální a metrické

    Typ posuvného měřítka

    Digitální posuvná měřítka

    UNSPSC Code

    41111621