Oxford

Tlouštkoměry s měřícími rameny - vnitřní

SKU:

OXD3300750K

Kč3315.00

Bez DPH

Kč4011.15

s DPH

SKLADEM (18)

    Přehled

    Tloušťkoměry s měřícími rameny jsou určeny k měření průměrů a úzkých drážek na obtížně přístupných místech.


    Specifikace pro měření vnitřních rozměrů:
    rozsah: 55 - 75mm, dělení stupnice: 0.01mm,
    hloubka drážky: 8mm, šířka drážky: 3mm,
    maximální dosah: 100mm.


    Specifikace pro měření vnějších rozměrů:
    rozsah: 0 - 20mm, dělení stupnice: 0.01mm,
    hloubka drážky: 6mm, šířka drážky: 3mm,
    vyložení: 60mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Doplňkové funkce

    Horonyszélesség: 3mm Max. elérés: 60 mm

    EAN

    5036140154223

    ECLASS Code

    21170108

    Hmotnost 1 Ks

    829g

    Opatření

    Interní

    Přesnost

    +/-0.010mm

    Rozlišení

    0.01mm

    Rozsah měření

    55 - 75 mm

    Systém měření

    Metrické

    Typ posuvného měřítka

    Číselníková měřidla

    UNSPSC Code

    41111621