Kč252.00
Bez DPH
Kč304.92
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Je vyrobeno z vysoce kvalitní oceli, má leštěný povrch. Je tvořeno dvěma rameny, jež jsou spojena velkou maticí a šroubem, které tak tvoří pevný třecí kloub. Každé obkročné měřidlo s pevným kloubem má jeden nastavitelný broušený hrot, který lze zasunout za účelem uložení. Druhé rameno je u špičky zkosené. Ramena se dají obrátit, takže hrot míří buď dovnitř nebo ven. Obkročná měřidla s pevným kloubem se používají k rýsování oblouků a rovnoběžných čar při použití hrany obrobku jako vodítka. Používají se také k měření vzhledem ke středu komponentu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140110670 |
ECLASS Code | 21170108 |
Materiál | Ocel |
Opatření | Vnější |
Rozsah měření | 0 - 4 hüvelykig |
Systém měření | Imperiální |
UNSPSC Code | 41111621 |