Kč3312.00
Bez DPH
Kč4007.52
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Poskytuje metrické i imperiální hodnoty
• Stupnice po 0,02 mm a 0,001 palcích
• Přesnost 0,04 mm / 0,0016 palců
• Otočný číselník lze nastavit na nulu
• Kolečko pro přesné nastavení
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140482197 |
ECLASS Code | 21170108 |
Hmotnost 1 Ks | 400g |
Normy splněny | DIN 862 |
Opatření | Hloubka Interní Stupeň Vnější |
Přesnost | 0.04mm |
Rozlišení | 0.02mm |
Rozsah měření | 0 - 300 mm |
Systém měření | Imperiální a metrické |
Typ posuvného měřítka | Číselníková měřidla |
UNSPSC Code | 41111621 |