Kč4303.00
Bez DPH
Kč5206.63
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Vysoce kvalitní a odolné posuvné měřítko s jemným nastavením, které pomáhá při polohování jezdce
• Poskytuje čtyři typy měření - vnitřní, vnější, hloubka a stupně
• Dvojitá odčítací stupnice (metrická a palcová) a nonius zkosený o 14° - pro snížení paralaxní chyby při odečtu, sestavou pro jemné nastavení a vroubkovanou pojistnou maticí
• Vyrobeno z tvrzené nerezové oceli pro vyšší pevnost a se saténovou povrchovou úpravou - tento výrobek je navržen tak, aby vydržel
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140469310 |
ECLASS Code | 21170108 |
Materiál | Nerezová ocel |
Opatření | Hloubka Interní Stupeň |
Rozsah měření | 0 - 18 hüvelykig 0 - 455 mm |
Systém měření | Imperiální a metrické |
Typ posuvného měřítka | Vernierovy třmeny |
UNSPSC Code | 41111621 |