Oxford

150 mm posuvka difitální 0,02 mm

SKU:

OXD3306320K

MPN:

3306320K

Kč1558.00

Bez DPH

Kč1885.18

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    • Poskytuje metrické i imperiální hodnoty
    • Stupnice po 0,02 mm a 0,001 palcích
    • Přesnost 0,04 mm / 0,0016 palců
    • Otočný číselník lze nastavit na nulu
    • Kolečko pro přesné nastavení


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140482173

    ECLASS Code

    21170108

    Hmotnost 1 Ks

    194g

    Normy splněny

    DIN 862

    Opatření

    Interní Stupeň Vnější

    Přesnost

    0.04mm

    Rozlišení

    0.02mm

    Rozsah měření

    0 - 150 mm 0 - 6 hüvelykig

    Systém měření

    Imperiální a metrické

    Typ posuvného měřítka

    Číselníková měřidla

    UNSPSC Code

    41111621