Kč2500.00
Bez DPH
Kč3025.00
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Large display for clarity. Fast response speed. Zero reset. Dual readout mm/inch. Multi-use, inside, outside, depth and step measuring. Knurled thumb grip for precise movement.
Conforms to:
EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-1:2007
Resolution: 0.01mm/0.0005"
Accuracy: ±0.03mm/±0.001"
Extra batteries available - Order Code EDI -904-4000K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Doplňkové funkce | Dvojité odečty mm/palec Rychlá odezva Vroubkovaná rukojeť palce |
EAN | 5036140228979 |
ECLASS Code | 21170108 |
Hmotnost 1 Ks | 805g |
Materiál | Nerezová ocel |
Normy splněny | EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007 |
Opatření | Interní Vnější |
Přesnost | +/-0.03mm |
Rozlišení | 0.01mm |
Rozsah měření | 0 - 12 palců 0 - 300 mm |
Systém měření | Imperiální a metrické |
Typ posuvného měřítka | Digitální posuvná měřítka |
UNSPSC Code | 41111621 |