Kč5265.00
Bez DPH
Kč6370.65
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Odolná chladicím kapalinám, vodě a prachu do úrovně IP67
• Velký LCD displej
• Rychlá odezva
• Duální výsledky měření v mm a palcích
• Nerezová ocel
• Rozlišení: 0,01 mm
• Rozlišení: 0,0005"
• Přesnost: ±0,02 mm
• Přesnost: ±0,001"
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140469105 |
ECLASS Code | 21170108 |
Materiál | Nerezová ocel |
Normy splněny | DIN EN ISO 13385-1 2020. |
Opatření | Interní Stupeň Vnější |
Přesnost | ±0.03mm |
Rozlišení | 0.01mm |
Rozsah měření | 0 - 12 mm 0 - 300 hüvelykig |
Systém měření | Imperiální a metrické |
Typ posuvného měřítka | Digitální posuvná měřítka |
UNSPSC Code | 41111621 |