noscriptOxford Tlouštkoměry s měřícími rameny - vnější | Cromwell Tools

Oxford

Tlouštkoměry s měřícími rameny - vnější

SKU:

OXD3300600K

Kč3190.00

Bez DPH

Kč3859.90

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Tloušťkoměry s měřícími rameny jsou určeny k měření průměrů a úzkých drážek na obtížně přístupných místech.


    Specifikace pro měření vnitřních rozměrů:
    rozsah: 55 - 75mm, dělení stupnice: 0.01mm,
    hloubka drážky: 8mm, šířka drážky: 3mm,
    maximální dosah: 100mm.


    Specifikace pro měření vnějších rozměrů:
    rozsah: 0 - 20mm, dělení stupnice: 0.01mm,
    hloubka drážky: 6mm, šířka drážky: 3mm,
    vyložení: 60mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    Doplňkové funkce

    Horonyszélesség: 3mm

    EAN

    5036140154216

    ECLASS Code

    21170108

    Hmotnost 1 Ks

    855g

    Opatření

    Vnější

    Přesnost

    +/-0.010mm

    Rozlišení

    0.01mm

    Rozsah měření

    0 - 20 mm

    Systém měření

    Metrické

    Typ posuvného měřítka

    Číselníková měřidla

    UNSPSC Code

    41111621