Kč5147.00
Bez DPH
Kč6227.87
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Model SS3650
Vysoce kvalitní přesná optika. Víčka na okulár a objektiv. Pogumované těleso pro ochranu proti nárazům. V dodávce obsaženo: montážní přípravek, brašna s popruhem a čisticí tkanina. Dodávka zahrnuje brašnu s popruhem a čisticí tkaninu.
K eliminaci možnosti nežádoucího poškození umožňují jednotlivá oddělení brašny oddělené uložení dalekohledu a stativu.
Typ hranolu: Porro
Zvětšení: 18 - 36x
Objektiv: 50mm
Zorný úhel: 26 - 43°
Zorné pole v 1000 m: 23 - 38m
Výstupní pupila: 1.5 - 4mm
Zaostřování: Manuální
Rozměry (š x v x h): 380 x 360 x 330mm
Hmotnost: 1190g
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Rutland Pro |
EAN | 5036140025523 |
ECLASS Code | 27201100 |
MFR Číslo dílu | SS3650 |
Průměr čočky | 50mm |
UNSPSC Code | 41111717 |
Zvětšení | 18-36 |