Kč195.00
Bez DPH
Kč235.95
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Odměrky na kapaliny z polyetylénu, odolné proti olejům a chemikálijím. Nálevková hubice se závitem. Lze je použít ve spojení s flexibilními hubicemi uvedenými níže.
Dělení stupnice:
1/2 litru - 1/4 a 1/2 litru,
1 litr - 1/4, 1/2, 3/4 litru,
2 litry - 1/2, 1, 11/2 a 2 litry,
3 litry - 1, 11/2, 2, 21/2 a 3 litry,
5 litrů - 1, 2, 3, 4 a 5 litrů.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 320mm |
Celková šířka/průměr | 300mm |
Celková výška | 320mm |
EAN | 5036140116559 |
ECLASS Code | 36150390 |
Kapacita | 3L |
Kompatibilní kapalina | Benzín Olej |
Materiál | Polypropylen |
Stupnice | 3mm (1/8") @ 735N/mm2 (45 tonna/hüvelyk2)ml |
Typ nástroje/napájení | Měřit |
UNSPSC Code | 27112902 |