noscriptKennedy Maznice přímá LP12.5 | Cromwell Tools

Kennedy

Maznice přímá LP12.5

SKU:

KEN5400540K

Kč4668.00

Bez DPH

Kč5648.28

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    Pákový typ LP12.5
    Přímý vysokotlaký mazací systém s cen­trálním čerpadlem, kovovým protipracho­vým krytem/víkem s inte­gro­va­ným stabilizá­torem a připevňo­va­cím me­cha­niz­mem.
    Ohebná plnicí trubice se zahnutým nástavcem. Pro středně­husté mazivo.
    Výtlak/zdvih 3.8 cm3, délka trubice 375mm, vstup na čerpa­dle: nádoba o
    max. průměru 260mm (nádoba není součástí dodávky).
    Hmotnost: 4.90kg


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka sací trubice

    375mm

    EAN

    5036140057258

    ECLASS Code

    27301205

    Hmotnost 1 Ks

    4.9Kg

    Kapacita

    12.5L

    Kompatibilní kapalina

    Tuk

    Materiál

    Kovové

    Typ čerpadla

    Vysokotlaké tukové čerpadlo

    UNSPSC Code

    40151506

    Vhodné pro nádoby

    11,3 és 12,3

    Výboj na zdvih

    3.8cm³