Kč113.00
Bez DPH
Kč136.73
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pružná plastová výstupní trubice a polotuhá plastová vstupní trubice Ruční čerpadla mají zabudovány jednosměrné ventily. Použití: na čerpání benzinu, motorové nafty a n
agresivních kapalin. Všechny trubice lze přiříznout na míru.
SPS/25 Pro nádoby do objemu 25 litrů.
Se zátkou o průměru 30mm. Délky trubic: vstupní 410mm/výstupní 530mm.
SPS/205 Pro nádoby do objemu 205 litrů. Zátka se závitem o průměru 50mm. Délky trubic: vstupní 860mm/výstupní 1000mm.
SPH/205 Heavy duty. Pro nádoby do objemu 205 litrů. Zátka se závitem o průměru 50mm. Délky trubic: vstupní 860mm/výstupní 1000mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka sací trubice | 410mm |
EAN | 5036140116344 |
ECLASS Code | 27301205 |
Hmotnost 1 Ks | 40g |
Kapacita | 25L |
Kompatibilní kapalina | Benzín Diesel Nekorozivní kapaliny |
Materiál | Plast |
MFR Číslo dílu | SPS/25 |
Typ čerpadla | Dodáno ve vysokokvalitním dřevěném pracovním pouzdře |
UNSPSC Code | 40151506 |
Vhodné pro nádoby | 25 liter |