Star

1.4mm Pistole stříkací

SKU:

STA2591000A

Kč3532.00

Bez DPH

Kč4273.72

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Dobře vyvážená s dobrou možností regulace spouští, a nastavitelnou tryskou. Pro horizontální, nebovertikální použití na celulózové emailové nebo akrylátové barvy, atd. S 1/4'' NPT závitem. 30-70 PSI, 7-12cmf. S rychle vyměnitelnou hliníkovou nádobou 1l. Standardní model je vhodný pro základní nátěry. Váha: 1.3kg.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Star

    Kapacita

    1L

    MFR Číslo dílu

    S-111A 1.4

    Typ maziva

    Akrylová barva Celulózový smalt

    Typ produktu

    Vzduchová stříkací pistole

    UNSPSC Code

    15121520