Kč247.00
Bez DPH
Kč298.87
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Odstranitelný plastový povlak se sám natvaruje okolo povlakovaných komponentů nebo nástrojů. Zaručuje 100% pokrytí a ochranu proti korozi a nárazům na dobu až 10 let. Chráněné komponenty lze snadno identifikovat přes průsvitný povlak. Povlak se jednoduše sloupává a zanechává tenký olejový film pro krátkodobou ochranu proti korozi. Ochranný povlak lze odstranit a znovu použít. Pro rozpuštění povlaku nikdy nepoužívejte přímé teplo, vždy používejte vhodné tavné nádoby. Pracovní teplota je 130°C - 160°C (pro optimální výsledky 140°C až 145°C).
AD160 - Jantarová barva
RD160 - Červená barva
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Jantar |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140148697 |
ECLASS Code | 23330104 |
Hmotnost Balení | 0.5kg |
množství balení | 1 |
Rozsah provozní teploty | 1 3/16 hüvelyk x 1 5/16 hüvelyk° |
Typ produktu | Bar |
UNSPSC Code | 31133705 |