Kč515.00
Bez DPH
Kč623.15
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
S chromovaným povrchem. Pro rychlé vyčerpání nebo naplnění oleje a jiných neagresivních kapalin. Pracovní tlak: 90 psi/6.2 bar. Průměr: 63mm. Celková délka: 330mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 595mm |
Celkový průměr | 63mm |
Délka hubice/trysky | 275mm |
EAN | 5036140043336 |
ECLASS Code | 21043101 |
Kapacita | 500cc |
Materiál | Kovové |
Povrchová úprava těla/nátěr | Chrom |
Typ produktu | Vysavačka |
UNSPSC Code | 27112905 |