Kč753.00
Bez DPH
Kč911.13
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Nebezpečný -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
SD1-500B
Prvotřídní suché mazivo s molybdenovými částicemi. Suchý nátěr lze rozleštit (pokud je to vyžadováno) na velmi lesklý povrch. Rychleschnoucí při pokojové teplotě. Ideální pro suché mazání, chrání proti zadření. Hodí se na všechny typy oceli, mědi, mosazi, nerezu a slévárenského vybavení na jiné materiály nebo místa, kde není vhodné použití mokrého maziva. Pracuje v zatížení až do 100,000psi. Neobsahuje silikony.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Solent Maintenance |
EAN | 5036140067158 |
ECLASS Code | 23060102 |
MFR Číslo dílu | SD1-500B |
Rozsah provozní teploty | 450°C |
Typ | Lubricant |
Typ kontejneru | Aerosol |
Typ produktu | Suché mazivo |
UNSPSC Code | 15121514 |
Velikost | 500ml |
Vhodný Pro | Ložiska |