Kč8.00
Bez DPH
Kč9.68
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Pro použití s maznicemi a jinými hydraulickými mazacími nástroji.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 25mm |
Celková hloubka | 10mm |
EAN | 5036140116757 |
Materiál | Ocel |
Typ hydraulického nástroje | Hydraulická vsuvka |
Typ připojení | Hydraulické standardní zatížení |
Typ produktu | Hydraulická vsuvka |
Typ vsuvky | 45° |
UNSPSC Code | 20121306 |
Velikost klíče | 9mm |
Velikost závitu | M8x1.25 |