Kč412.50
Bez DPH
Kč499.13
s DPH
Nebezpečný -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Intended use for lubrication of bearings, slides and all delicate mechanisms used in the food manufacturing/ processing industry. Maximum operating temperature 150°C with excellent load carrying capacity and water resistance. Non-toxic. FDA Compliant. INS H1 registered.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Off white |
Bezpečné pro potraviny | Vhodné pro manipulaci s potravinami |
Brand | Solent Lubricants For Food |
EAN | 5036140222717 |
ECLASS Code | 23060100 |
Rozsah provozní teploty | -10 to 150°C |
Třída NLGI | Vhodné pro manipulaci s potravinami |
Typ kontejneru | Aerosol |
Typ produktu | Mazivo s vysokým zatížením |
UNSPSC Code | 15121902 |
Velikost | 500ml |
Vhodný Pro | Ložiska |
Vlastnosti | Netoxický Odpuzující voda |