Solent Lubricants For Food

HTA500 (ZDR.NEZAVADNY) HIGH-TECH TUK MAZACI

SKU:

SOL7406220C

Kč319.00

Bez DPH

Kč385.99

s DPH

SKLADEM (50+)

    • Omezení produktů

    • Nebezpečný -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Zjistěte více

    Přehled

    Fully synthetic translucent non-melting grease that allows fluid to penetrate into machine parts before setting to a No. 2 rated grease. Protects and lubricates with a non-toxic anti-corrosive shield. Non-toxic lubricant ingredients listed by the FDA and is INS H1 registered. Totally salt or fresh water-resistant to be used inside and out on machinery in temperatures ranging from 40°C to +340°C.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Off white

    Bezpečné pro potraviny

    Vhodné pro manipulaci s potravinami

    Brand

    Solent Lubricants For Food

    EAN

    5036140022232

    ECLASS Code

    23060100

    MFR Číslo dílu

    FS EXTRA 500ML

    Rozsah provozní teploty

    -40 to 260°C

    Série

    FS Extra

    Třída NLGI

    Vhodné pro manipulaci s potravinami

    Typ kontejneru

    Aerosol

    Typ produktu

    High-tech plastické mazivo

    UNSPSC Code

    15121902

    Velikost

    500ml

    Vhodný Pro

    Ložiska Potravinářské vybavení Zámky

    Vlastnosti

    Odolný vůči slané vodě Odolný vůči vysoké vlhkosti