noscriptKennedy Odměrka plastová 3l | Cromwell Tools

Kennedy

Odměrka plastová 3l

SKU:

KEN5405580K

Kč162.00

Bez DPH

Kč196.02

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Odměrky na kapaliny z polyetylénu, odolné proti olejům a chemikáliím.


    Dělení stupnice:
    1/4 litru - 10ml,
    1/2 litru - 10ml,
    1 litr - 10ml,
    2 litry - 20ml,
    3 litry - 50ml,
    5 litrů - 100ml.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková šířka/průměr

    235mm

    Celková výška

    240mm

    EAN

    5036140116504

    ECLASS Code

    36150390

    Kapacita

    3L

    Kompatibilní kapalina

    Benzín Olej Voda

    Materiál

    Polypropylen

    Stupnice

    3l - 50mlml

    Typ nástroje/napájení

    Měřit

    UNSPSC Code

    27112902