Kč143.00
Bez DPH
Kč173.03
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Odměrky na kapaliny z polyetylénu, odolné proti olejům a chemikáliím.
Dělení stupnice:
1/4 litru - 10ml,
1/2 litru - 10ml,
1 litr - 10ml,
2 litry - 20ml,
3 litry - 50ml,
5 litrů - 100ml.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková šířka/průměr | 210mm |
Celková výška | 215mm |
EAN | 5036140116498 |
ECLASS Code | 36150390 |
Kapacita | 2L |
Kompatibilní kapalina | Benzín Olej Voda |
Materiál | Polypropylen |
Stupnice | 2l - 20mlml |
Typ nástroje/napájení | Měřit |
UNSPSC Code | 27112902 |