Kennedy

Odměrka plastová 1l

SKU:

KEN5405540K

Kč118.00

Bez DPH

Kč142.78

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Odměrky na kapaliny z polyetylénu, odolné proti olejům a chemikáliím.


    Dělení stupnice:
    1/4 litru - 10ml,
    1/2 litru - 10ml,
    1 litr - 10ml,
    2 litry - 20ml,
    3 litry - 50ml,
    5 litrů - 100ml.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková šířka/průměr

    120mm

    Celková výška

    170mm

    EAN

    5036140116481

    ECLASS Code

    36150390

    Kapacita

    1L

    Kompatibilní kapalina

    Benzín Olej Voda

    Materiál

    Polypropylen

    Stupnice

    1l - 10mlml

    Typ nástroje/napájení

    Měřit

    UNSPSC Code

    27112902