Kč1653.00
Bez DPH
Kč2000.13
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Bezpečný plastový kanystr na vodu je vyroben z kvalitního plastu ve velikostech 10, 15
a 20 litrů. Dostatečně veliký horní plnicí otvor pro pohodlné dolévání a nalévání. Dvoupolohový výpustný kohout v dolní části pro pohodlné dávkování. Kanystr je
vybaven dostatečně velikým úchytem pro ohodlnou manipulaci. Vhodný pro skladování vody na pracovišti, cestování apod.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková hloubka | 415mm |
Celková šířka/průměr | 248mm |
Celková výška | 537mm |
EAN | 5036140232792 |
ECLASS Code | 36150390 |
Kapacita | 35L |
Kompatibilní kapalina | Voda |
Materiál | HDPE |
Typ nástroje/napájení | Víztartály |
UNSPSC Code | 27112902 |
Vlastnosti | Csappal |