Kennedy

Kanystr plastový na vodu 10l

SKU:

KEN5406500K

Kč393.00

Bez DPH

Kč475.53

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Bezpečný plastový kanystr na vodu je vyroben z kvalitního plastu ve velikostech 10, 15
    a 20 litrů. Dostatečně veliký horní plnicí otvor pro pohodlné dolévání a nalévání. Dvoupolohový výpustný kohout v dolní části pro pohodlné dávkování. Kanystr je
    vybaven dostatečně velikým úchytem pro ohodlnou manipulaci. Vhodný pro skladování vody na pracovišti, cestování apod.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková hloubka

    348mm

    Celková šířka/průměr

    174mm

    Celková výška

    319mm

    EAN

    5036140055100

    ECLASS Code

    36150390

    Kapacita

    10L

    Kompatibilní kapalina

    Voda

    Materiál

    HDPE

    Typ nástroje/napájení

    Víztartály

    UNSPSC Code

    27112902

    Vlastnosti

    Csappal