noscriptKennedy 1/2LTR PRUMYSLOVA ODMERKAPLASTOVA | Cromwell Tools

Kennedy

1/2LTR PRUMYSLOVA ODMERKAPLASTOVA

SKU:

KEN5405700K

Kč113.00

Bez DPH

Kč136.73

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Odměrky na kapaliny z polyetylénu, odolné proti olejům a chemikálijím. Nálevková hubice se závitem. Lze je použít ve spojení s flexibilními hubicemi uvedenými níže.
    Dělení stupnice:
    1/2 litru - 1/4 a 1/2 litru,
    1 litr - 1/4, 1/2, 3/4 litru,
    2 litry - 1/2, 1, 11/2 a 2 litry,
    3 litry - 1, 11/2, 2, 21/2 a 3 litry,
    5 litrů - 1, 2, 3, 4 a 5 litrů.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    230mm

    Celková šířka/průměr

    120mm

    Celková výška

    230mm

    EAN

    5036140116528

    ECLASS Code

    36150390

    Kapacita

    0.5L

    Kompatibilní kapalina

    Benzín Olej Voda

    Materiál

    Polypropylen

    Stupnice

    1/2l - 1/4 és 1/2lml

    Typ nástroje/napájení

    Měřit

    UNSPSC Code

    27112902