Kč438.00
Bez DPH
Kč529.98
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Pákový typ Trigger TG120
Ocelové chromované těleso, přímý nástavec. Plnění nasáváním nebo vložením kartuše. Pro jemné/středně husté mazivo.
Pracovní tlak: 2900psi/200bar.
Průměr: 36mm.
Celková délka: 253mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 260mm |
Celková šířka | 205mm |
Celkový průměr | 36mm |
Délka hubice/trysky | 175mm |
EAN | 5036140043343 |
ECLASS Code | 21060800 |
Kapacita | 120cc |
Materiál těla | Ocel |
Maximální tlak | 2900psi |
Povrchová úprava těla/nátěr | Chrom |
Typ pistole/plechovky | Pistolová rukojeť |
Typ spojky | Jehelní hrot |
Typ výplně | Nasávání |
UNSPSC Code | 27112901 |
Zdroj napájení | Manuál |