Kč690.00
Bez DPH
Kč834.90
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Pochromované ocelové tělo zajišťuje dlouhou životnost
• Boční rukojeť a vykloněná tryska umožňují přesnou aplikaci
• Flexibilní možnost plnění z kartuší, velkoobjemových náplní nebo nasátím
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 505mm |
Celkový průměr | 56mm |
Délka hubice/trysky | 175mm |
EAN | 5036140468214 |
ECLASS Code | 21060800 |
Kapacita | 400cc |
Materiál těla | Ocel |
Maximální tlak | 4500psi |
Povrchová úprava těla/nátěr | Chrom |
Typ hubice/trysky | Úhlová pevná |
Typ pistole/plechovky | Boční nálevková mazací pistole |
Typ spojky | Jehelní hrot |
Typ výplně | Hromadný Kartuše Nasávání |
UNSPSC Code | 27112901 |
Zdroj napájení | Manuál |