noscriptYamoto Maznice 400cm3 | Cromwell Tools

Yamoto

Maznice 400cm3

SKU:

YMT5400360K

Kč920.00

Bez DPH

Kč1113.20

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    GGP400 Pistolový typ
    Vhodná pro 400g kartuše, nebo plnění nasáváním mechanicky. Galvanická povrchová úprava páky těla. Tlačny píst galvanicky pokoven. Odvzdušňovací ventil. Komfortní grip na tlačné páce. Vhodná pro střední a vysokou viskozitu vazelíny


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    Celková délka

    370mm

    Celková šířka

    320mm

    Celkový průměr

    57mm

    Délka hubice/trysky

    165mm

    EAN

    5036140049123

    ECLASS Code

    21060800

    Kapacita

    400cc

    Materiál těla

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    KL-485N

    Povrchová úprava těla/nátěr

    smalt

    Typ hubice/trysky

    Přímý tuhý

    Typ pistole/plechovky

    Pistolová mazací pistole

    Typ spojky

    Jehelní hrot

    Typ výplně

    Nasávání

    UNSPSC Code

    27112901

    Zdroj napájení

    Manuál