Kč490.00
Bez DPH
Kč592.90
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Nebezpečný -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
SC2-500C
Čisticí sprej pro odstraňování olejů, prachu a podobných nečistot z elektrických kontaktů a součástek. Základem je kapalné (hořlavé) rozpouštědlo a plynný (nehořlavý) aerosol CO2 o objemu 500 ml. Před aplikací se vždy ujistěte, že elektrické zařízení je vypnuto. Lze použít i na plasty, avšak na laky a nátěry může působit agresivně. Při pochybnostech vždy vyzkoušejte na malém vzorku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Solent Maintenance |
EAN | 5036140188211 |
ECLASS Code | 23060101 |
Odstraní | Olej Špína Tuk |
Série | SC2-500C |
Typ kontejneru | Aerosol |
Typ produktu | Čistič na elektrické kontakty |
Typ základny | Na bázi rozpouštědel |
UNSPSC Code | 15121514 |
Velikost | 500ml |
Vhodné pro použití na | Elektrický Plast |