Kč633.00
Bez DPH
Kč765.93
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Kolečka z nerezové oceli se používají v potravinářství a gastronomii, v čistých prostorách, ve zdravotnictví a nemocnicích, v laboratořích a ve školách.
• Barva: Bílá
• Materiál koleček: Nylonové
• Materiál běhounu: Nylonové
• Válečkové ložisko
• Ideální pro stroje, vozíky a veškerá průmyslová zařízení
• Vhodné pro mytí
• Nekorodující
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Barva pneumatik | Bílá |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 106mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kapacita | 150kg |
Materiál kotouče | Nylonové |
Materiál pneumatiky | Nylonové |
MFR Číslo dílu | V81Q080NYPP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 80mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | 76x55mm |
Šířka běhounu | 30mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Heavy Duty |
Typ upevnění | Pevná horní deska |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M10 |
Velikost upevňovací desky | 102x83mm |