noscriptAtlas Workholders Kolečko s pevnou deskou, 80 mm, šedé, nerez/guma V81Q080PNPP04 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko s pevnou deskou, 80 mm, šedé, nerez/guma

SKU:

ATL9457400W

MPN:

V81Q080PNPP04

Kč775.00

Bez DPH

Kč937.75

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Kolečka z nerezové oceli se používají v potravinářství a gastronomii, v čistých prostorách, ve zdravotnictví a nemocnicích, v laboratořích a ve školách.
    • Barva: Šedá
    • Materiál koleček: Polypropylen
    • Materiál běhounu: Pryž
    • Válečkové ložisko
    • Ideální pro stroje, vozíky a veškerá průmyslová zařízení
    • Nekorodující


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Barva pneumatik

    Šedá

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    106mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kapacita

    55kg

    Materiál kotouče

    Polypropylen

    Materiál pneumatiky

    Guma

    MFR Číslo dílu

    V81Q080GNJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    80mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    80x60mm

    Šířka běhounu

    25mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Pevná horní deska

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M8

    Velikost upevňovací desky

    102x83mm