Atlas Workholders

Kolečko s otočnou deskou a brzdou, 260 mm, pneumatika

SKU:

ATL9457706K

MPN:

945-7706

Kč4745.00

Bez DPH

Kč5741.45

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    • Barva: Černá
    • Středový materiál: Polypropylen
    • Materiál běhounu: Pryž
    • Válečkové ložisko


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    302mm

    EAN

    5036140264021

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    150kg

    Materiál kotouče

    Polypropylene

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    V92A260PPRP07

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    260mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    135x105 150x115mm

    Šířka běhounu

    85mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Heavy Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M12

    Velikost upevňovací desky

    200x160mm