noscriptAtlas Workholders Kolečko s otočnou deskou, 80 mm, thermoplas, otvor na šroub 945-7668 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko s otočnou deskou, 80 mm, thermoplas, otvor na šroub

SKU:

ATL9457668K

MPN:

945-7668

Kč1762.00

Bez DPH

Kč2132.02

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    • Barva: Černá
    • Materiál koleček: Termoplast
    • Kluzné ložisko
    • Teplotní rozsah: -40 oC až 270 oC.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Barva pneumatik

    Černá

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    106mm

    EAN

    5036140263987

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    150kg

    Materiál kotouče

    Termoplast

    Materiál pneumatiky

    Termoplast

    MFR Číslo dílu

    28302HB

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    80mm

    Šířka běhounu

    30mm

    Teplotní rozsah

    -40 to 270°C

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Heavy Duty

    Typ upevnění

    Otočné díro na šrouby

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M12