Kč442.00
Bez DPH
Kč534.82
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Hladký chod s větším zatížením. Vhodná pro použití na většině povr chů. Vhodná pro vlhké prostředí, kde mohou být přítomny střed ně silné chemikálie. Tichý chod s měkkým běhounem. Nedo poručujeme jejich použití tam, kde jsou přítomny minerální nebo organické kyseliny.
Rozsah provozních teplot: -20°C až + 60°C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Kitting Trolley |
Barva pneumatik | Černá |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 195mm |
EAN | 5036140261327 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kapacita | 135kg |
Materiál kotouče | Polypropylen |
Materiál pneumatiky | Guma |
MFR Číslo dílu | V41Q160BLRP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Střední zátěž |
Průměr kotouče | 160mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | 105x75 105x80mm |
Šířka běhounu | 40mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Medium Duty |
Typ upevnění | Pevná horní deska |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M10 |
Velikost upevňovací desky | 135x114mm |