Kč523.00
Bez DPH
Kč632.83
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
A range of pressed steel castors for general medium duty industrial applications. Grey elastic rubber tyred wheeled castors with ball journal bearing for a smooth movement of equipment.
Pevná Horní deska
Šedá gumová pneumatika kola s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
Šedá gumová elastická pneumatika, kola s kuličkovými ložisky pro plynulý pohyb zařízení.
Modré pryžové tired kola s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
Modrá gumová elastická pneumatika, kola s kuličkovými ložisky pro plynulý pohyb zařízení.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Kitting Trolley |
Barva pneumatik | Modrá |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 155mm |
EAN | 5036140261761 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kapacita | 160kg |
Materiál kotouče | Nylonové |
Materiál pneumatiky | Guma |
MFR Číslo dílu | V41Q125BNJP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Střední zátěž |
Průměr kotouče | 125mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | 77x60mm |
Šířka běhounu | 32mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Medium Duty |
Typ upevnění | Pevná horní deska |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M8 |
Velikost upevňovací desky | 102x87mm |